IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ69.004.0 ATTACCO A PARETE PER BINARIO PALCO L.V. - 3.MZ69.004.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 25 mm
Breite - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550664344
Artikelnummer
IGZ3.MZ69.004.0
Herstellernummer
3.MZ69.004.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
25 mm
Breite:
26 mm
Attacco a parete, nero


