Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ52.004.0 SPILL RING ANTI ABBAGLIAMENTO D=51 PALCO - 3.MZ52.004.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ52.004.0 SPILL RING ANTI ABBAGLIAMENTO D=51 PALCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 16 mm

  • Durchmesser - 43 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550664108

Artikelnummer

IGZ3.MZ52.004.0

Herstellernummer

3.MZ52.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Höhe:

16 mm

Durchmesser:

43 mm

Spill ring per ottica spot, Nero. D43 mm