Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ15.000.0 ALIM.LED LC 100W 24V ONE4ALL NF SC EXC2 - 3.MZ15.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ15.000.0 ALIM.LED LC 100W 24V ONE4ALL NF SC EXC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 43 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550624799

Artikelnummer

IGZ3.MZ15.000.0

Herstellernummer

3.MZ15.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

30 mm

Breite:

43 mm

Länge:

295 mm

Alimentatore elettronico a tensione costante dimmerabile DALI. Alimentatore elettronico a tensione costante dimmerabile DALI ­100W / 24Vdc; può alimentare 1 strip hi­power. V out = 24 Vdc / I out = 4.16 A . Dimensioni (mm) : 295x43x30 .