IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY83.000.0 ALIM.LED 25/50W DIMMER.1-10V 350MA 220-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 50...50 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Höhe - 22 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8025550579006
Artikelnummer
IGZ3.MY83.000.0
Herstellernummer
3.MY83.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
50...50 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
79 mm
Länge:
124 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse


