IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY30.004.0 TESTATA ALIM.C/CONT.TERRA DESTRO X BINAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8025550576258
Artikelnummer
IGZ3.MY30.004.0
Herstellernummer
3.MY30.004.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
schwarz
Testata di alimentazione con contatto terra di destra. Testata di alimentazione, realizzata in materiale termoplastico, con contatto terra di destra. Installazione: su binario controsoffitti. Dimensioni (mm): 95. Colore: Nero.