Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY20.000.0 ALIM.LED 24W DIMM.TRIAC/IGBT 220-240VAC - 3.MY20.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY20.000.0 ALIM.LED 24W DIMM.TRIAC/IGBT 220-240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

300...300 mA

Ausgangsleistung:

24...24 W

MY20 - Alimentatore elettronico dimmerabile a taglio di fase TRIAC (Leading Edge) + IGBT (trailing edge) - funzionamento a corrente costante 300 mA. Installazione remota. Dimensione: 170x90x70mm. Colore: Indefinito.