Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY18.000.0 ALIM.LED 16W DIMM.1/10V 220-240VAC LASER - 3.MY18.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY18.000.0 ALIM.LED 16W DIMM.1/10V 220-240VAC LASER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550576074

Artikelnummer

IGZ3.MY18.000.0

Herstellernummer

3.MY18.000.0

Hersteller

IGZ

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

300...300 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

110 mm

Breite:

52 mm

Höhe:

22 mm

Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V - funzionamento a corrente costante 300 mA.