Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY13.024.0 RIFRAT.DIST.ELLITT.D=36,4 PER LASER - 3.MY13.024.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY13.024.0 RIFRAT.DIST.ELLITT.D=36,4 PER LASER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550575954

Artikelnummer

IGZ3.MY13.024.0

Herstellernummer

3.MY13.024.0

Hersteller

IGZ

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Werkstoff:

Glas

Farbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

3 mm

Durchmesser:

36 mm

Accessorio in vetro millerighe - permette di modificare la diffusione luminosa ottenendo una distribuzione ellittica.Ad appoggio: rimuovere il vetro di protezione dell'incasso e sostituire con lo schermo accessorio