Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY05.000.0 ALIMTAT.LED 25/50W DIMMER.DALI 500MA 220 - 3.MY05.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY05.000.0 ALIMTAT.LED 25/50W DIMMER.DALI 500MA 220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Ausgangsleistung - 25...50 W

  • Länge - 125 mm

  • Breite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550578948

Artikelnummer

IGZ3.MY05.000.0

Herstellernummer

3.MY05.000.0

Hersteller

IGZ

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Ausgangsleistung:

25...50 W

Länge:

125 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

22 mm

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI - funzionamento a corrente costante 500 mA. Protezioni: termica, extra tensioni di rete, per sovraccarichi. Dimensioni (mm): 125x80x22 .