Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY03.000.0 ALIMENT.LED 13/20W ELETTRON.500MA 220-24 - 3.MY03.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY03.000.0 ALIMENT.LED 13/20W ELETTRON.500MA 220-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Höhe - 22 mm

  • Breite - 52 mm

  • Länge - 111 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550578924

Artikelnummer

IGZ3.MY03.000.0

Herstellernummer

3.MY03.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Höhe:

22 mm

Breite:

52 mm

Länge:

111 mm

Alimentatore elettronico 500 mA - ON-OFF. Alimentatore elettronico - funzionamento a corrente costante 500 mA. Protezioni: termica/cortocircuito - extra tensioni di rete -sovraccarichi. Dimensioni (mm): 111x52x22.