Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXW6.012.0 RIFLET.MEDIUM D=87 H=54 ALL.BRIL.X PALCO - 3.MXW6.012.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXW6.012.0 RIFLET.MEDIUM D=87 H=54 ALL.BRIL.X PALCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550563890

Artikelnummer

IGZ3.MXW6.012.0

Herstellernummer

3.MXW6.012.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Durchmesser:

87 mm

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

54 mm

Riflettore intercambiabile ottica medium. Colore: Alluminio (12) . D=87/H=54mm.