Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF9.000.0 ALIM.LED ELETTRONIC.20W 700 MA 220-240V - 3.MXF9.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF9.000.0 ALIM.LED ELETTRONIC.20W 700 MA 220-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Ausgangsspannung - 225...225 V

  • Ausgangsleistung - 17...17 W

  • Länge - 128 mm

  • Breite - 37 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550351022

Artikelnummer

IGZ3.MXF9.000.0

Herstellernummer

3.MXF9.000.0

Hersteller

IGZ

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Ausgangsspannung:

225...225 V

Ausgangsleistung:

17...17 W

Länge:

128 mm

Breite:

37 mm

Höhe:

28 mm

Alimentatore elettronico a corrente costante, max 17W - 700mA - Vin 220÷240Vac ±10% - 50/60Hz - Vout 2÷25VVdc - Class II, SELV equivalent - morsetti a vite 2,5mm2

IGUZZINI ILLUMINAZI

Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt

Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie