IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MWG0.000.0 SEQUENZIAT.LEDSTRIP RGB 12V 1200 EN0723- - 3.MWG0.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550231591
Artikelnummer
IGZ3.MWG0.000.0
Herstellernummer
3.MWG0.000.0
Hersteller
IGZ
Ausführung:
Kontrolleinheit
Sequenziatore 12Vdc PWM (dimmerabile 1-10V) - senza radiocomando; permette di eseguire una serie limitata di sequenze e cicli di colore collegandolo opportunamente ad una pulsantiera (consultare il manuale incluso nella confezione). L'uso del sequenziatore permette una successione massima di 2 strip consecutive (10m); per ottenere lunghezze maggiori è possibile utilizzare il cod. MWF9 con funzione master; con questa soluzione si potranno aggiungere 2 strip in successione per ogni MWG0 utilizzato con funzione slave; è importante quindi calcolare con precisione il carico totale delle strip impiegate per utilizzare un alimentatore idoneo.


