IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MN04.739.0 REFLEX COB D=226 C/LED WARM WHIT.5000LM - 3.MN04.739.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
Reflex Easy
EAN
8025550377534
Artikelnummer
IGZ3.MN04.739.0
Herstellernummer
3.MN04.739.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
48...48 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5000...0 lm
Außendurchmesser:
226 mm
Einbauhöhe:
180...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein