IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MM76.743.0 INC.LASER BLADE FRAME 2 LED W/W.2700K CR - 3.MM76.743.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Gehäusefarbe - schwarz
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8025550603152
Artikelnummer
IGZ3.MM76.743.0
Herstellernummer
3.MM76.743.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
schwarz
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
44 mm
Geeignet für Lampenleistung:
4.2...4.2 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
44 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
73 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
281.8...0 lm
Einbaulänge:
64...0 mm
Einbaubreite:
35...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


