Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MM75.743.0 INC.LASER BLADE FRAME 1 LED W/W.2700K CR - 3.MM75.743.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550603114

Artikelnummer

IGZ3.MM75.743.0

Herstellernummer

3.MM75.743.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

44 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2.1...2.1 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

44 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

44 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

170...0 lm

Einbaulänge:

35...0 mm

Einbaubreite:

35...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso a 1 celle - LED - Warm White - Ottica flood. apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare a 1 elementi ottici con sorgenti LED - ottiche fisse - apertura flood. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero. Cavo di connessione in dotazione. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata. LED bianco warm 2700K. Flusso totale emesso [Lm]: 170. Potenza totale [W]: 2,1. Colore nero