Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MM75.701.0 INC.LASER BLADE FRAME 1 LED W/W.2700K CR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550603091

Artikelnummer

IGZ3.MM75.701.0

Herstellernummer

3.MM75.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP23

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

170 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

44 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2.1...2.1 W

Einbaubreite:

35 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

44 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

35 mm

Länge:

44 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso a 1 celle - LED - Warm White - Ottica flood. apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare a 1 elementi ottici con sorgenti LED - ottiche fisse - apertura flood. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero. Cavo di connessione in dotazione. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata. LED bianco warm 2700K. Flusso totale emesso [Lm]: 170. Potenza totale [W]: 2,1. Colore bianco