pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MM75.701.0 INC.LASER BLADE FRAME 1 LED W/W.2700K CR

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550603091

Codice prodotto

IGZ3.MM75.701.0

Cod. produttore

3.MM75.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP23

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

170 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

44 mm

Adatto per lampade di potenza:

2.1...2.1 W

Larghezza di incasso:

35 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

44 mm

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

35 mm

Lunghezza:

44 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso a 1 celle - LED - Warm White - Ottica flood. apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare a 1 elementi ottici con sorgenti LED - ottiche fisse - apertura flood. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero. Cavo di connessione in dotazione. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata. LED bianco warm 2700K. Flusso totale emesso [Lm]: 170. Potenza totale [W]: 2,1. Colore bianco