IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ65.712.0 IN30 HIGH CONTRAST C/20 LED WARM WHITE D - 3.MJ65.712.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Aluminium
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8025550361021
Artikelnummer
IGZ3.MJ65.712.0
Herstellernummer
3.MJ65.712.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
ja
Reflektor:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1900...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Länge:
1462 mm
Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt
Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie