IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ57.712.0 GIUN.LOW CONTR.ANGOL.C/72 LED WARM WHIT. - 3.MJ57.712.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Länge - 606 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550361298
Artikelnummer
IGZ3.MJ57.712.0
Herstellernummer
3.MJ57.712.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
606 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Breite:
606 mm
Gehäusefarbe:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
75 mm
Reflektor:
weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1225...0 lm
Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt
Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie


