Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ51.704.0 MODULO LINE.IN30 L.C.INIZ.144 LED W/W.DA - 3.MJ51.704.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ51.704.0 MODULO LINE.IN30 L.C.INIZ.144 LED W/W.DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 38 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8025550874750

Artikelnummer

IGZ3.MJ51.704.0

Herstellernummer

3.MJ51.704.0

Hersteller

IGZ

Max. Systemleistung:

38 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

2394 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Breite:

32 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Lampenleistung:

32...32 W

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

75 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4900...0 lm

sistema luminoso modulare ad emissione diretta con sorgenti LED. Modulo iniziale per luce generale (Low Contrast); possibilità di impiego autonomo o in fila continua. Profilo doppia lunghezza in estrusione di alluminio versione minimal (frameless); schermo opale in metacrilato predisposto per l'abbinamento con testate di chiusura da entrambi i lati. Colore: Nero. LED 32W 4900lm - valori della sorgente luminosa. 38W 3757lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 98lm/W. Warm 3000K CRI 80. Gruppo DALI dimmerabile incluso. Ottica: GL - Luce generale.

Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt

Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie