IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ49.701.0 MODULO LINE.IN30 L.C.INIZ.144 LED N/W.DA - 3.MJ49.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 38 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8025550874736
Artikelnummer
IGZ3.MJ49.701.0
Herstellernummer
3.MJ49.701.0
Hersteller
IGZ
Max. Systemleistung:
38 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
2394 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Breite:
32 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Lampenleistung:
32...32 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
75 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5300...0 lm
Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt
Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie


