Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MH93.000.0 ALIMENTATORE KNX REG-K/320 MA.(MTN684032 - 3.MH93.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MH93.000.0 ALIMENTATORE KNX REG-K/320 MA.(MTN684032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronischer Lichtregler

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550343638

Artikelnummer

IGZ3.MH93.000.0

Herstellernummer

3.MH93.000.0

Hersteller

IGZ

Ausführung:

elektronischer Lichtregler

Alimentatore KNX REG-K/320 mA. Modulo adatto a generare la tensione bus necessaria ad alimentare una linea di dispositivi. Con bobina di isolamento integrata e pulsante di interruzione e ripristino della linea. La connessione al bus avviene tramite apposito morsetto. Non è richiesta una striscia dali. Tensione di rete: CA a 110 - 230 V, 50-60 Hz Tensione di uscita: CC a 30 V Corrente di uscita: max 320 mA, a prova di cortocircuito Dotazione: morsetto di collegamento bus e copricavo.

Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt

Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie