IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.ME78.712.0 IPLAN SOSP.296X1196 OPALE U/D.196LED NEU - 3.ME78.712.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 196
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
iPlan
EAN
8025550352418
Artikelnummer
IGZ3.ME78.712.0
Herstellernummer
3.ME78.712.0
Hersteller
IGZ
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
196
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Breite:
296 mm
Höhe/Tiefe:
26 mm
Länge:
1200 mm
Mit Abhängung:
ja
Pendellänge:
1500...1500 mm



