IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.ME33.701.0 LEDSTRIP TUBE WARM WHITE 3000K 48W 12V H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 12...12 V
Lampenleistung je Meter - 9.6 W
Ausführung - Band
Packung
1 ST
EAN
8025550335848
Artikelnummer
IGZ3.ME33.701.0
Herstellernummer
3.ME33.701.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
12 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Mit Anschlussset:
ja
Ausstrahlungswinkel:
140 °
Höhe/Tiefe:
3 mm
Mit Endstück:
ja