pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.ME33.701.0 LEDSTRIP TUBE WARM WHITE 3000K 48W 12V H

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Potenza della lampada al metro - 9.6 W

  • Modello - Striscia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550335848

Codice prodotto

IGZ3.ME33.701.0

Cod. produttore

3.ME33.701.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

12...12 V

Potenza della lampada al metro:

9.6 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

12 mm

Numero di lampade per metro:

120

Con set di connessione:

Ampiezza del fascio luminoso:

140 °

Altezza / Profondità:

3 mm

Con terminale:

Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco. Protezione esterna in guaina di PVC trasparente con tappi terminali. Grado di protezione IP65 per la striscia con lunghezza integrale (non sezionata). Le estremità dei circuiti sono dotate di connettori con grado di protezione IP20, pertanto le operazioni di adeguamento dell'isolamento dei connettori sono a cura dell'installatore. Fornito in bobine di 5 metri avvolte in appositi supporti; inclusoalla confezione un kit di connessioni per i collegamenti in linea o all'alimentazione. Per l'installazione utilizzare gli accessori di montaggio disponibili. La strip è sezionabile ad interasse di 25mm (minimo 3 LED); in caso di tagli intermedi utilizzare i tappi inclusi e assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate per ripristinare le condizioni di protezione. Caratteristiche LED: colore bianco 3000K (il valore è indicativo e può subire variazioni) - 120 LED/m - angolo di apertura 140° - 48W totali - alimentazione 12V - max 2 bobine collegabili in linea. Alimentatori da ordinare separatamente.