IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EQ33.715.0 STREET P.14X2X2 LED N/W ST1 X PALO 76-46 - 3.EQ33.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Packung
1 ST
EAN
8025550964222
Artikelnummer
IGZ3.EQ33.715.0
Herstellernummer
3.EQ33.715.0
Hersteller
IGZ
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Verstellbare Optik:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
36.2...36.2 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5500...0 lm
Leuchtenlichtausbeute:
151.9 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Breite:
268 mm
Höhe/Tiefe:
204 mm
Länge:
529 mm
Geeignet für Zopfmaß:
46...76 mm


