Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EL23.715.0 LINEAL.47 SUPE.30LED 2700K L1502 48V WGW - 3.EL23.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 57.3 W

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8025550813636

Artikelnummer

IGZ3.EL23.715.0

Herstellernummer

3.EL23.715.0

Hersteller

IGZ

Max. Systemleistung:

57.3 W

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

1502 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Breite:

77 mm

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

48...48 V

Spannungsart:

DC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Lampenleistung:

52...52 W

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

47 mm

Lichtverteiler:

Reflektor

Reflektor:

hochglänzend

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6500...0 lm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici, 48Vdc dimmerabile DALI con funzione di ricerca e indirizzamento. Installazione a plafone, parete o ad appoggio. Costituito da corpo e supporti per l’installazione da ordinare separatamente. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). 52W. 6500 lm. 2700K