IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EL12.715.0 LINEAL.47 SUPE.12LED 4000K L=611 48V WGW - 3.EL12.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 24.7 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8025550813520
Artikelnummer
IGZ3.EL12.715.0
Herstellernummer
3.EL12.715.0
Hersteller
IGZ
Max. Systemleistung:
24.7 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
611 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Breite:
77 mm
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
ja
Nennspannung:
48...48 V
Spannungsart:
DC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Lampenleistung:
21...21 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
47 mm
Lichtverteiler:
Reflektor
Reflektor:
hochglänzend
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2800...0 lm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s