Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI98.715.0 LINEAL.47 SUPE.24LED 2700K L=1205 48V WG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 46.8 W

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5200 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550813384

Artikelnummer

IGZ3.EI98.715.0

Herstellernummer

3.EI98.715.0

Hersteller

IGZ

Max. Systemleistung:

46.8 W

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5200 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

1205 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

grau

Breite:

77 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

48...48 V

Spannungsart:

DC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

42...42 W

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

II

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

47 mm

Lichtverteiler:

Reflektor

Reflektor:

hochglänzend

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici, 48Vdc dimmerabile DALI con funzione di ricerca e indirizzamento. Installazione a plafone, parete o ad appoggio. Costituito da corpo e supporti per l’installazione da ordinare separatamente. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). 42W. 5200 lm. 2700K. – Ottica Wall Grazing Spot