IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI59.7F5.0 WALKY L=180 LED WARM WHITE 3000K DALI - 3.EI59.7F5.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - braun
Art der Abdeckung - Lamelle
Packung
1 ST
EAN
8025550777327
Artikelnummer
IGZ3.EI59.7F5.0
Herstellernummer
3.EI59.7F5.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
braun
Art der Abdeckung:
Lamelle
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung DALI:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
9.9...9.9 W
Max. Systemleistung:
11.7 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1550...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
180 mm
Höhe/Tiefe:
92.5 mm
Länge:
180 mm


