Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI32.7F5.0 WALKY L=180 LED WARM WHITE 3000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1550 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 11.5 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - braun

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550776788

Artikelnummer

IGZ3.EI32.7F5.0

Herstellernummer

3.EI32.7F5.0

Hersteller

IGZ

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1550 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

11.5 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

braun

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

Lamelle

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

9.9...9.9 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

45.6 mm

Länge:

180 mm

Apparecchio di illuminazione per camminamenti finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED, ad alto comfort visivo. Installazione ad incasso a parete e ad applique. Costituito da vano ottico con grado di protezione IP66 e controcassa o basetta a parete da ordinare separatamente. 9,9W. 1550 lm. 3000K. Colore Marrone ruggine