Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI32.715.0 WALKY L=180 LED WARM WHITE 3000K - 3.EI32.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Art der Abdeckung - Lamelle

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550749959

Artikelnummer

IGZ3.EI32.715.0

Herstellernummer

3.EI32.715.0

Hersteller

IGZ

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Art der Abdeckung:

Lamelle

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

9.9...9.9 W

Max. Systemleistung:

11.5 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1550...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

45.6 mm

Länge:

180 mm

Apparecchio di illuminazione per camminamenti finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED, ad alto comfort visivo. Installazione ad incasso a parete e ad applique. Costituito da vano ottico con grado di protezione IP66 e controcassa o basetta a parete da ordinare separatamente. 9,9W. 1550 lm. 3000K. Colore Grigio