IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EH75.715.0 STREET PICC.24 LED NEUT-WHITE ST1 X PALO - 3.EH75.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP67
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung - 64.8...64.8 W
Packung
1 ST
EAN
8025550749225
Artikelnummer
IGZ3.EH75.715.0
Herstellernummer
3.EH75.715.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP67
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
64.8...64.8 W
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Zopfmaß:
46...76 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Verstellbare Optik:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7550...0 lm
Breite:
268 mm
Höhe/Tiefe:
204 mm
Länge:
529 mm


