IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EH28.715.0 PROIETT.LAVINIA C/36 LED WARM/WHITE ST1.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9010 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtenlichtausbeute - 107.1 lm/W
Montageart - Ansatz
Packung
1 ST
EAN
8025550748839
Artikelnummer
IGZ3.EH28.715.0
Herstellernummer
3.EH28.715.0
Hersteller
IGZ
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9010 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtenlichtausbeute:
107.1 lm/W
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Zopfmaß:
40...60 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Geeignet für Lampenleistung:
84.1...84.1 W
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
ja
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Breite:
333 mm
Höhe/Tiefe:
175 mm
Länge:
617 mm