IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EH25.715.0 PROIETT.LAVINIA C/36 LED NEUTRAL/WHITE S - 3.EH25.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8025550748808
Artikelnummer
IGZ3.EH25.715.0
Herstellernummer
3.EH25.715.0
Hersteller
IGZ
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
EVG
Verstellbare Optik:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK09
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9200...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Breite:
333 mm
Höhe/Tiefe:
175 mm
Länge:
617 mm
Geeignet für Zopfmaß:
40...60 mm


