IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EG84.715.0 LINEAL.47 SUPE.32LED RGBW L=1205 48V FLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025550747481
Artikelnummer
IGZ3.EG84.715.0
Herstellernummer
3.EG84.715.0
Hersteller
IGZ
Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED RGBW, 48Vdc dimmerabile DMX512- RDM con funzione di ricerca e indirizzamento. Installazione a plafone, parete o ad appoggio. Costituito da corpo e supporti per l’installazione da ordinare separatamente. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). 46W. 2850 lm.