IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EC56.715.0 WOW MINI 24LED W/W A60 DALI C/TESTAPALO - 3.EC56.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP67
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung - 75...75 W
Packung
1 ST
EAN
8025550662777
Artikelnummer
IGZ3.EC56.715.0
Herstellernummer
3.EC56.715.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP67
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Zopfmaß:
46...76 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Verstellbare Optik:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8170...0 lm
Breite:
307 mm
Höhe/Tiefe:
325 mm
Länge:
620 mm


