Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EC34.715.0 WOW MINI 24LED N/W ST1.2 DALI C/TESTAPAL - 3.EC34.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550662555

Artikelnummer

IGZ3.EC34.715.0

Herstellernummer

3.EC34.715.0

Hersteller

IGZ

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

EVG

Dimmung DALI:

ja

Verstellbare Optik:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

33...33 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4200...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Breite:

307 mm

Höhe/Tiefe:

325 mm

Länge:

620 mm

Geeignet für Zopfmaß:

46...76 mm

Sistema da palo – Ottica ST1.2 – Neutral White - Dali- ø46-60-76mm . Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta dall'elevato comfort visivo (G4), finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza. 33,2W. 4200 lm. 4000K