IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EB72.701.0 UNDESC.INOUT TOP16 N/W.HIGH OUTPUT 3800K - 3.EB72.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8025550661930
Artikelnummer
IGZ3.EB72.701.0
Herstellernummer
3.EB72.701.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1950...0 lm
Geeignet für Lampenleistung:
35...35 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3600...3600 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
16 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Länge:
3004 mm


