IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E165.713.0 LIGHT UP EARTH D=250 LED W/W.5000LM WIDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 32.7 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4300 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8025550643165
Artikelnummer
IGZ3.E165.713.0
Herstellernummer
3.E165.713.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
32.7 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4300 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Dimmung DALI:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Außendurchmesser:
250 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
27...27 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
ja
Höhe/Tiefe:
201 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89