Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E146.713.0 LIGHT UP EARTH ORIE.D=200 LED N./W.SPOT - 3.E146.713.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 12.1 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550606351

Artikelnummer

IGZ3.E146.713.0

Herstellernummer

3.E146.713.0

Hersteller

IGZ

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

12.1 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

166 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung DALI:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Außendurchmesser:

200 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Belastung:

5000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1500...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio per illuminazione ad incasso, applicabile a pavimento o terreno, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led monocromatici di colore bianco, per illuminazione, ottica orientabile, con alimentatore elettronico incorporato dimmerabile DALI. La cornice, di forma rotonda, ha dimensione D=200 mm, il corpo e la cornice sono realizzati in acciaio inox AISI 304 con vetro in superficie sodico calcico extrachiaro, spessore 15mm. 10W. 1500 lm. 4000K