IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E094.713.0 LIGHT UP D=80 LED WARM WHITE 2700K MEDIU - 3.E094.713.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 83 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550591329
Artikelnummer
IGZ3.E094.713.0
Herstellernummer
3.E094.713.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
83 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
80 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Belastung:
2000 kg
Nennstrom:
350...500 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
530...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja