Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZP6.015.0 BRAC.SING.ORIZ.FE.1X L=552 X PALO D=102 - 3.BZP6.015.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

U.F.O

EAN

8025550360802

Artikelnummer

IGZ3.BZP6.015.0

Herstellernummer

3.BZP6.015.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Zopfdurchmesser mastseitig:

102 mm

Tubolare in acciaio zincato a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. Colore: Grigio