IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZM4.000.0 ALIM.LED DALI MULTICORRENTE 25/50W 220-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 25...50 W
Höhe - 22 mm
Breite - 124.5 mm
Länge - 79 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Laser Blade
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550376445
Artikelnummer
IGZ3.BZM4.000.0
Herstellernummer
3.BZM4.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsleistung:
25...50 W
Höhe:
22 mm
Breite:
124.5 mm
Länge:
79 mm
alimentatore elettronico 50W a corrente costante - dimmerabile DALI - necessario per alimentazione dei modelli Laser Blade a singola e doppia cella (max 20 elementi ottici); possibilità di dimmerazione con funzione push (tramite pulsante); dispone di protezioni: termica, extra tensioni di rete, per sovraccarichi.


