Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZK7.015.0 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER LINEALUCE REM - 3.BZK7.015.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZK7.015.0 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER LINEALUCE REM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Linealuce

Anzahl der Ausgänge:

2

Box di derivazione IP66 con morsetti ad innesto rapido. Box di derivazione in materiale plastico completo di tre pressacavi PG13,5 e due morsetti ad innesto rapido per cablaggio passante. I pressacaavi sono idonei per cavi di diametro D=8,5÷13mm. I morsetti ad innesto rapido sono idonei per cavi con sezione max 4mm2.