Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZI7.004.0 GR.CONNETT.MASCHIO E FEMMINA 5 POLI IP66 - 3.BZI7.004.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZI7.004.0 GR.CONNETT.MASCHIO E FEMMINA 5 POLI IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550333592

Artikelnummer

IGZ3.BZI7.004.0

Herstellernummer

3.BZI7.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

3

Nennquerschnitt:

4 mm²

Connettore Maschio + connettore Femmina IP66 a 5 poli in poliammide di colore nero. Idoneo per cavi di diametro D=10÷14mm e sezione max di 3x4mm2 - max 20A.

IGUZZINI ILLUMINAZI

Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt

Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie