Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZI6.004.0 GR.CONNETTORE MASCHIO C/TAPPO 5 POLI IP6 - 3.BZI6.004.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZI6.004.0 GR.CONNETTORE MASCHIO C/TAPPO 5 POLI IP6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550333585

Artikelnummer

IGZ3.BZI6.004.0

Herstellernummer

3.BZI6.004.0

Hersteller

IGZ

Farbe:

schwarz

Connettore Maschio IP66 a 5 poli + tappo di copertura per connettori maschio, in poliammide di colore nero. Idoneo per cavi di diametro D=10÷14mm e sezione max di 3x4mm2 ­ max 20A . Per il collegamento elettrico dei Linealuce Compact. Colore: Nero.