IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZD5.065.0 VETRO DIFFONDENTE D=69 H=4 PER MINIWOODY
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Werkstoff - Glas
Lichtaustritt - direkt
Durchmesser - 69 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Miniwoody
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550317462
Artikelnummer
IGZ3.BZD5.065.0
Herstellernummer
3.BZD5.065.0
Hersteller
IGZ
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
69 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Vetro diffondente. Colore: Nitric.