IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BX83.774.0 INC.LASER BLAD.ESTER.15 LED NEUTR.WHIT.W - 3.BX83.774.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 36.4 W
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
895 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025550517923
Artikelnummer
IGZ3.BX83.774.0
Herstellernummer
3.BX83.774.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
36.4 W
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
31...31 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
49 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
423 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2700...0 lm
Einbaulänge:
406...0 mm
Einbaubreite:
37...0 mm
Einbauhöhe:
65...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


